曜日別特売
ISI 111153 安全クイックコネクト継手 PREVOST 69269219

安全クイックコネクト継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69269219品番ISI 111153
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥29,786
販売価格(税別)
27,078

Prevost PREVOST パラレルオスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 1/2 BSPP オスねじが付いています

仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/2 オス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0948アズワン品番65-7961-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする