※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハロゲン電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ミニハロゲン電球
ネオクールハロゲン100W形85W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69294295
品番
JD110V85WNPM
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
店舗のダウンライト照明などに最適
消費電力(W)
85
口金
E11
材質
ガラス
全長(mm)
70
質量(g)
10
径(Φmm)
(ガラス球)11.5
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン