SGM1002-80 スーパーグリーンμ ニューレジストン 69301925

スーパーグリーンμ

(4件のレビュー)
取扱い終了
この商品は穴径・粒度・トラスコ品番など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
穴径(Φmm)
15
粒度
80
注文コード
69301925
品番
SGM1002-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。
変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。
専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。
平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。

用途
平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
粒度
80
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
100×2×15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
シリーズ
スーパーグリーン
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69301925SGM1002-8005735852SGM1002-80SGM1002-80 スーパーグリーンμ ニューレジストン 05735852スーパーグリーンμニューレジストン1箱(25枚)
¥7,598
税込¥8,358
内容量に違いがあります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69301907
2019-11-12
用途: 機械メンテナンス
運輸・通信業

量販店よりも安価で助かります 個人的には消耗品なのですがレジストンが耐久性があるような気がします。

1人が参考にしています
対象商品 : 05735834
2017-11-14
用途: 工業用品
有限会社桜井工業 様

どこよりも安く購入できるので嬉しい。これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 05735834
2013-05-16
用途: スチールの研磨
株式会社 ZERO LED 様

問題ないです。
#60も欲しいです

対象商品 : 05735877
2007-11-10
用途: 溶接後のビード取り、研削・研磨作業など
有限会社MISUZU 様

今まで使っていた砥石に比べて、柔らかい感じで、表面に馴染む。目詰まりなども殆どしないし、減りも遅いので、値段的には高めであるが、結果的にはお得な買い物であると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする