IC-Lite

(9件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア(2個) 注文コード 69320055 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,930 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル
ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ
力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用

ブラック 用途ツーリング、街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 材質アルミニウム 質量(g)343 ベアリングボール 踏面幅(mm)(横)93×(前後)67

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
子供の自転車(スポーツタイプ)

気が付けばMKSのペダルは6個目です。シティサイクルを含めてほぼ交換済み。
MKSのペダルは低価格で本当に素晴らしい。

対象商品:
69320046
2022-12-07
用途:
購入時に付いていたものと交換
建設業・工事業

購入時に付いていたものはwellgo C128DUだったが、本品は、よく回る。

対象商品:
69320046
2022-08-31
用途:
ロードバイク乗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

使い始めると初期なじみが出てよい。さすが三ヶ島ペダル!

対象商品:
69320055
2021-12-19
用途:
ママチャリの改造

安いペダルでも機能は一緒ですが,交換後,漕ぎ出しが軽くてすごく満足。手で弾くとクルクル回ります。メード・イン・ジャパン最高です。

対象商品:
69320055
2021-07-26
用途:
クロスバイクで軽いツーリング
製造業

元のペダルは立ちこぎしていてネジが緩んで崩壊したので交換用に購入。コンパクトで踏みやすい。緩むネジも無いし頑丈そうで安心。

対象商品:
69320055
2023-03-22
用途:
回転が悪く重いペダルを交換

購入して一年半ぐらいたちます。交換して文句のつけようのないものでした。一年ぐらい経過の後,気が付くとへダルのナットを隠す飾りキャップが紛失していました。3台の自転車を同時期に交換しましたが,3台とも数か月の間にすべてキャップが無くなってしました。とても良いペダルだけに残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
69320046
2018-10-24
用途:
シティサイクルのプラスチックペダルと交換
製造業

交換してみて、今迄ペダルにかかる力がいかに滑って逃げていたことがよくわかる。そして、靴によく食いつき劇的にペダリングが変わる。感動モノです。

対象商品:
69320055
2018-08-17
用途:
メンテナンス作業
農・林・水産業

以前、海外の安価な物を取り付けましたが、ベアリングが悪く回転がいまいちで、更に10日程度で破損しました。こちらの製品は国産品で、しっかりとした作りです。裏側から6角レンチで取り付けられるのがいいです。結果とても良い買い物です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする