シート止低床ロングキャリア 首長タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69324018 品番 RC-27M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

幼児座席も積載可能な最大積載容量27kgのJIS規格「クラス27」合格品
低床タイプフレーム対応(※シートチューブの上端からクランク中心軸のサイズが380mm〜400mmのフレーム)
荷物積載時の走行安定性を飛躍的に向上させ、幼児座席の取り付けにも最適な3S(ShakeStabilizerSystem:横揺れ安定補助ポール)搭載
積載面の全長が約350mmのロングサイズ(※リンエイ自社計測となります。)
シート止めステー(首)の線材に頑丈な8mmの太線を使用
製品の詳細がわかりやすいPOP台紙付き

サイズ26インチ用(409-41084) 積載面寸法(mm)350×160 カチオンブラック アズワン品番64-9554-94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69324018
2022-04-24
用途:
自転車整備
製造業

フレームサイズ380mmのシティサイクルにジャストでほぼ水平に取り付け出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
69324018
2020-07-16
用途:
ビーチクルーザーに
その他業種

ビーチクルーザーを買ったものの、適合するキャリアがなかなか見つかりませんでしたがこの商品はぴったりでした!
ダボ穴付きのクランプが別途必要です。

対象商品:
69324027
2019-05-22
用途:
自転車メンテナンス、
その他業種

27インチのシティサイクルに取り付けましたが、やや後ろに跳ね上がります。本当は水平にしたかったのですが、汎用品であるため、現物合わせするしかないです。自分の場合は、26インチ用でよかったのかと思いますが、それも試してみなければ分かりません。
使用して半年ですが、サビはカバーを被せているのでありませんが、塗装は若干はがれていました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする