エンジョイハイカロリークリミール300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(125mL) 注文コード69327365 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥290
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

125mLで300kcal摂取可能!毎日の栄養補給に新しい選択肢を!!
MCTとカルニチンを配合することで、脂質の吸収代謝に配慮しています。
健康力をサポートするシールド乳酸菌を100億個配合しています。

賞味期限製造後9ヶ月 原材料でんぷん分解物、植物油、乳たんぱく質、中鎖脂肪酸トリグリセリド(MCT)、難消化性デキストリン、グラニュー糖、乾燥酵母、乳酸菌(殺菌)、カルニチン/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化K、炭酸Mg、V.C、香料、色素、クエン酸鉄Na、V.E、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) アレルギー乳成分・大豆 入数125mL コーヒー味 栄養成分(1本当たり)エネルギー300kcal、たんぱく質7.5g、脂質17.8g、炭水化物29.8g、食塩相当量0.28g 栄養機能食品たんぱく質、食物繊維、亜鉛、銅

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69327365 - 68973409 0659617 エンジョイハイカロリークリミール300 個 コーヒー味 クリニコ エンジョイハイカロリークリミール300 個 コーヒー味 クリニコ 1個 289 税込312 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする