賞味期限製造後9ヶ月
原材料でんぷん分解物、植物油、乳たんぱく質、中鎖脂肪酸トリグリセリド(MCT)、難消化性デキストリン、グラニュー糖、食塩、乾燥酵母、乳酸菌(殺菌)、カルニチン/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化K、炭酸Mg、V.C、香料、色素、クエン酸鉄Na、V.E、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)
アレルギー乳成分・大豆
入数125mL コーンスープ味
栄養成分(1本当たり)エネルギー300kcal、たんぱく質7.5g、脂質17.8g、炭水化物29.8g、食塩相当量0.41g
栄養機能食品たんぱく質、食物繊維、亜鉛、銅