あっ!というまゼリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 69327505 品番 021771
参考基準価格(税別)¥3,047 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,998

加熱、冷却不要で水お茶に混ぜてから3分で簡単手軽においしい水分補給ゼリーが作れます。
水やお茶にまぜるだけで、なめらかでべたつきが少なく、ほんのり甘い水分補給用ゼリーを作ることができます。
加熱、冷却が不要なので、作業時間を短縮できます。また、調理器具が不要なので、場所を選ばずつくることができます。
冷たい飲み物から温かい飲み物まで、お好みや気分に合わせてご使用いただけます。

賞味期限製造後2年 原材料砂糖(国内製造)、デキストリン/ゲル化剤(アルギン酸Na・増粘多糖類)、クエン酸Ca、酸味料、他 栄養成分(100g当たり)エネルギー368kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.2g、炭水化物92.8g、食塩相当量1.6g
注意
※水・お茶専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする