トロケア スタンダード 薄いとろみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60袋) 注文コード69327530 品番-
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,057
販売価格(税別)
979

飲料などに簡単にとろみがつきます。
コップ1杯にこれ1袋。濃度の計算粉の計量不要!便利なスティックタイプ。
1袋入れるだけで、希望のとろみがつけられます!
コップ1杯(180〜200mL)に1袋入れるだけで、簡単に学会分類2021(とろみ)の粘度に調整できます。
見分けやすいカラーとサイズで入れ間違いを防止。
水の場合、約30秒でとろみがつきはじめます。牛乳やみそ汁など、様々な飲料や食品にご使用いただけます。

質量(g)【分量目安】フレンチドレッシング状:1.0、とんかつソース状:2.0、ケチャップ状:3.0(お茶(20℃)100mLに対して) 賞味期限製造後2年 原材料デキストリン(国内製造)/増粘多糖類 入数2.0g×60袋 栄養成分(2g当たり)エネルギー6.1kcal、たんぱく質0.01g、脂質0g、炭水化物1.8g、食塩相当量0.08g
注意
※のどに詰まった場合は直ちに救急に連絡し、指示にしたがって応急処置をしてください。
※粉のまま口に入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする