トロケア パワータイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2kg) 注文コード 69327600 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,990 販売価格(税込) ¥9,610
販売価格(税別)
8,898

飲料などに簡単にとろみがつきます。
少量でしっかりとろみがつく。一般的なとろみ調整食品の半量で同程度のとろみがつきます。
水の場合、約30秒でとろみがつきはじめます。牛乳やみそ汁など、様々な飲料や食品にご使用いただけます。
ダマができにくく、すぐにとろみがつく。
色々な飲料や食品に使える。
風味見た目を損なわない。

質量(g)【分量目安】フレンチドレッシング状:0.5、とんかつソース状:1.2、ケチャップ状:2.2(お茶(20℃)100mLに対して) 賞味期限製造後2年 原材料デキストリン(国内製造)/増粘多糖類、pH調整剤 栄養成分(1g当たり)エネルギー2.5kcal、たんぱく質0.01g、脂質0g、炭水化物0.8g、食塩相当量0.06g
注意
※のどに詰まった場合は直ちに救急に連絡し、指示にしたがって応急処置をしてください。
※粉のまま口に入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする