トロッとろみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2kg) 注文コード69327609 品番-
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥6,694
販売価格(税別)
6,198

お茶だけでなく、牛乳や味噌汁にとろみがつくパワータイプ。
とろみがつきやすいプロ仕様。
優れたコストパフォーマンス:安心の品質と低価格を実現。一般的なとろみ剤に比べて、約15%(メーカー比)使用量が削減できます。
とろみがつきやすい:とろみがつきにくい乳製品やおみそ汁などにも適しています(水(真水)は多めに加えてください)。
とろみの立ち上がりが早い:調理の作業時間が短縮できます(牛乳やおみそ汁などは、攪拌後に5分程おき、再度よくかき混ぜてください)。

質量(g)【分量目安】(お茶(60℃)100mLに対して)/フレンチドレッシング状:0.8、とんかつソース状:1.7、ケチャップ状:2.6 賞味期限製造後2年 原材料デキストリン(国内製造)、増粘多糖類 栄養成分(100g当たり)エネルギー313kcal、たんぱく質0.3g、脂質0.1g、炭水化物91.6g、食塩相当量2.57g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする