取り付け用フランジ HEAVYCONシリーズ 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード69331860 品番1686533
参考基準価格(税別)¥7,770 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

Phoenix Contact HC-B-AF パネル取り付けフランジは、ねじロック式の HEAVYCON-ADVANCE TMS ハウジング用で、寸法は 42 mm x 20.5 mm です。周囲動作温度範囲: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:取り付け用フランジ●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HEAVYCON●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-6744 アズワン品番65-7760-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする