水分離器 MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69333960 品番MS9-LWS-G-U-V
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Festo 水分離器 MS9-LWS-G-U-V コンデンサドレインは、完全自動凝縮ドレンバルブを介して凝縮されます。サイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計

仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:25 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●フィルターサイズ:9μm●コード番号:202-3280 アズワン品番65-8030-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする