SMC
ZP2 - 高剛性(ベロウ形)/アダプタ付(真空取出方向:横)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
パッド径(Φmm)
125
100
125
材質(パッド)
ウレタンゴム
シリコーンゴム
ウレタンゴム
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69339193
品番
ZP2-XF125HBU
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
パッド径(Φmm)
125
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
材質(パッド)
ウレタンゴム
仕様
パッド材質:(U) ウレタンゴム
機構
首振り
真空取出方向
横