曜日別特売
ZPT16FNJ50-B5-A10 ZPT - 縦方向真空取出形/バッファ付 SMC 69357409

ZPT - 縦方向真空取出形/バッファ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
16
真空取出口
(B5) M5 x 0.8
注文コード
69357409
品番
ZPT16FNJ50-B5-A10
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)
16
材質(パッド)
NBR
ねじ径
M10x1
バッファ仕様
回り止めなし
バッファストローク(mm)
50
仕様
パッド材質:(N) NBR、バッファ形式:(J) 回り止めなし、バッファストローク:50mm
真空取出口
(B5) M5 x 0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする