ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
サイドFワンピ PP1181C
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69357706
品番
PP1181C-03-L
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
十分な防塵性能とソフトな風合いの快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したサイドファスナーワンピースです。
動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられています。
色
ピンク
サイズ
L
仕様
サイドファスナー型二重袖、裾ゴム、インナーエアループ仕様、左袖ペン差し
材質
プリータSCX
グレード
クラス100〜
ウエスト(cm)
76〜84
ヒップ(cm)
92〜100
アズワン品番
64-7997-14
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェスト(cm)
90〜98