AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
仕様
●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9387
注文コード
69367264
品番
SLPIRBBPSB0EH
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9387
アズワン品番
65-7495-98