フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
半袖シャツ E058
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69372208
品番
E058
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
優れた吸汗、速乾性の清涼素材
用途
快適ヨコ伸びのストレッチ素材
色
オリーブ
サイズ
6L
胸囲(cm)
143
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
30
着丈(cm)
83