フロントスタイル

E058 半袖シャツ E058 Asahicho(旭蝶繊維) 69372296 E058 半袖シャツ E058 Asahicho(旭蝶繊維) 69372296 E058 半袖シャツ E058 Asahicho(旭蝶繊維) 69372296

半袖シャツ E058

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69372296 品番 E058
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

優れた吸汗、速乾性の清涼素材

用途快適ヨコ伸びのストレッチ素材 アースミント サイズS 胸囲(cm)104 肩幅(cm)44 袖丈(cm)23 着丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする