有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69376730 品番BSMOU050MBKZ
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Mサイズ)です。

仕様●色:ブラック●縦(mm):100●横(mm):61●厚さ(mm):40●ボタン数:3●接続方式:USB●インターフェース:USB●読取り方式:光学式●コネクタ形状:USB Type-A●分解能:1000dpi●有線●Mサイズ●コード番号:418-6317 アズワン品番67-2229-27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする