サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの モバイルバッテリー/充電器
サンワサプライの AC充電器
microUSBケーブル一体型AC充電器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69380684
品番
ACA-IP45BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタ形状
USBマイクロB(オス)-ACプラグ
出力電流(A)
(最大)2.1
質量(g)
70
ケーブル長(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×30×44
色(本体)
ブラック
商品説明動画
microUSBケーブル一体型AC充電器
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった