タイムリー
タイムリーの スマホ/タブレット関連アクセサリ
タイムリーの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
タイムリーの スマホ/タブレットホルダー・アーム
サンバイザースマホクリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69385139
品番
TM-VISORCLIP
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サンバイザーに設置するスマホホルダー 視点の移動が少なく操作し易い 取り付け簡単 角度調節にも対応 幅6〜8.5cm程度のスマートフォンに対応
仕様
ボールジョイント:360度回転
質量(g)
約85
寸法(cm)
約7×8×12.5(収納時)、ホルダー開閉:約5〜9
端末
(対応)幅6〜8.5cm/厚さ1.6cmまでのスマートフォン
注意
※製品は国内向けの民生品です。