住友電気工業(スミチューブ(R))
住友電気工業(スミチューブ(R))の ケーブル収納・配線
住友電気工業(スミチューブ(R))の 電線保護
住友電気工業(スミチューブ(R))の 電線保護その他関連用品
スミチューブA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
69386819
品番
スミチューブA 3X0.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
特長:
・耐油性、耐薬品性に優れる
・半透明
用途
用途:
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・抵抗、コンデンサ等の絶縁
・各種パイプ類の防食、電食防止
長さ(mm)
30
色
黒
内径(Φmm)
収縮前:3.60±0.30【収縮後】1.80
肉厚(mm)
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10
内容
A 3Φ30mm黒(100本)
呼称(mm)
3×0.2×30
RoHS指令(10物質対応)
対応