画像準備中

スミチューブA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 69386977 品番 スミチューブA 4X0.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

特長:
・耐油性、耐薬品性に優れる
・半透明

用途
用途:
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・抵抗、コンデンサ等の絶縁
・各種パイプ類の防食、電食防止
長さ(mm)50 内径(Φmm)収縮前:4.60±0.30【収縮後】2.30 肉厚(mm)収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10 内容A 4Φ50mm黒(100本) 呼称(mm)4×0.2×50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする