住友電気工業(スミチューブ(R))
住友電気工業(スミチューブ(R))の ケーブル収納・配線
住友電気工業(スミチューブ(R))の 電線保護
住友電気工業(スミチューブ(R))の 電線保護その他関連用品
スミチューブC
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
69387108
品番
スミチューブC 3X0.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
特長:
・低温で収縮(90℃)
・柔軟
・透き通った色彩
用途
用途:
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・ケーブルラベルの固定、保護
・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
内径(Φmm)
収縮前:3.60±0.30【収縮後】1.80
長さ(mm)
30
色
黒
肉厚(mm)
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10
内容
C 3Φ30mm黒(100本)
呼称(mm)
3×0.2×30
RoHS指令(10物質対応)
対応