画像準備中

スミチューブC

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 69387467 品番 スミチューブC 4X0.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

特長:
・低温で収縮(90℃)
・柔軟
・透き通った色彩

用途
用途:
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・ケーブルラベルの固定、保護
・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
内径(Φmm)
収縮前:4.60±0.30【収縮後】2.30
長さ(mm)50 透明 肉厚(mm)収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10 内容C 4Φ50mm透明(100本) 呼称(mm)4×0.2×50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする