画像準備中

スミチューブW3F2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 69388149 品番 スミチューブW3F2 3/8INX4FT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

特長:
・UL及びCSA規格品
・金属、ポリオフィレン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能
・段差の大きい被覆物体の防水に効果的
・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)
・柔軟

用途
用途:
・段差の大きい電子部品の防水
・電線分岐部の処理
・電線接着部の絶縁保護
注)使用条件に合わせて防水特性等を確認の上、ご使用ください。
長さ(mm)30 内径(Φmm)収縮前:9.5【収縮後】3.00 肉厚(mm)収縮前:0.50(参考値)【収縮後】1.30(参考値) 内容W3F23/830mm黒100本 呼称(mm)3/8×30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする