住友電工
スミチューブW3F2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
長さ(mm)
50
30
50
内径(Φmm)
収縮前:3.20【収縮後】0.60
収縮前:4.80【収縮後】1.50
収縮前:6.4【収縮後】2.00
収縮前:9.5【収縮後】3.00
収縮前:12.7【収縮後】4.00
収縮前:19.1【収縮後】8.0
収縮前:3.20【収縮後】0.60
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
69388228
品番
スミチューブW3F2 1/8INX4FT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
特長:
・UL及びCSA規格品
・金属、ポリオフィレン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能
・段差の大きい被覆物体の防水に効果的
・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)
・柔軟
用途
用途:
・段差の大きい電子部品の防水
・電線分岐部の処理
・電線接着部の絶縁保護
注)使用条件に合わせて防水特性等を確認の上、ご使用ください。
長さ(mm)
50
色
黒
内径(Φmm)
収縮前:3.20【収縮後】0.60
肉厚(mm)
収縮前:0.35(参考値)【収縮後】0.95(参考値)
内容
W3F21/850mm黒100本
呼称(mm)
1/8×50
RoHS指令(10物質対応)
対応