画像準備中

マックスターマルチウエッジベルト 5V形

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)1592 リブ本数3 注文コード69425566 品番3R5V630【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,420 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) アウトレット
¥14,98010,980
この商品はベルトピッチ周長・リブ本数など126種類から選べます 他の種類を見る

マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。
原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。
ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。
タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。
垂直運転にも最適。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ベルト高さ(mm)13.5 呼び番号63インチ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種類ウエッジベルト 角度(°)40 有効長(mm)1600 材質(ベルト)ゴム リブ本数3 最大速度(m/sec)40 ベルトピッチ周長(mm)1592 ベルト形5V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36011875
2018-10-04
用途:
工場機械
みやま運輸倉庫株式会社 様

現在使用している機械の交換用に購入しています。取り寄せしてもらわなくても、ネットで購入できますので助かります。

対象商品:
36011981
2018-02-15
用途:
攪拌機のベルト

いつもながら満足です。もう少し到着が早ければ言うこと無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする