山崎実業
パッキン付きスリム収納ケース タワー 2.3L ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69428951
品番
10391
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
材質
容器:ポリスチレン 蓋:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
480
内容量(L)
2.3
耐熱温度(℃)
【容器】80【蓋】100【パッキン】220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×8.6×25
内寸(cm)
【容器】15.8×5.6×23【蓋開口部】17×6.8