ポールマウントブラケット(DW・DWHシリーズ用) DWMB-1N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69461957 品番DWMB-1N
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。
穴加工をしないで取付け可能ですので防水性を損ねません。
DW・DWH10-15-□に取付け可能です。
縦・横、両方の向きにベルトを通すことが出来ます。
ポールに取付けの際は別売の固定用ベルト、結束バンド(SNB・SCT・PKBシリーズ)をご利用下さい。

付属品ビス:ナベM4×6 ステンレス (無処理) ×1 材質アルミダイキャスト 質量(g)24 表面処理ショットブラスト 対応機種DW・DWH10-15-□ 入数1/袋 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする