ミネベアミツミ
ミネベアミツミの はかり
ミネベアミツミの ロードセル
ロードセル 圧縮型・ダブルコンベックス型 CC010シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69484208
品番
CC010-500K
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
精密圧縮型ロードセルで、耐環境性に優れるオールステンレス製です。
仕様
定格変位量:0.09mm
質量(kg)
5
定格容量
4.903kN
固有振動数(Hz)
5400
アズワン品番
68-5575-19