モジュラーカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード69557514 品番MLA-6MCT
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

CAT6/CAT6A モジュラープラグ (品番:MLA-625・MLA-6A25)専用カバー
ケーブル外径に合わせてモジュラーカバーをカット!
モジュラープラグの幅と同サイズなのでスッキリ収まり隣接ポートとぶつからない
圧着作業前に取り付けておく先付けタイプ

用途モジュラープラグのツメとLANケーブルの保護に 規格CAT6/CAT6A 適合ケーブル外径(Φmm)5.5・6・6.5・7 適合工具MLA-M102 適合プラグMLA-625 / MLA-6A25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする