曜日別特売
P-STSRSLBK スマホ用三脚 ロングタイプ 最長160cm ワンボタン組み立て 軽量 カメラ可 耐荷重30kg エレコム 69560025

P-STSRSLBK スマホ用三脚 ロングタイプ 最長160cm ワンボタン組み立て 軽量 カメラ可 耐荷重30kg エレコム 69560025
P-STSRSLBK スマホ用三脚 ロングタイプ 最長160cm ワンボタン組み立て 軽量 カメラ可 耐荷重30kg エレコム 69560025
P-STSRSLBK スマホ用三脚 ロングタイプ 最長160cm ワンボタン組み立て 軽量 カメラ可 耐荷重30kg エレコム 69560025
P-STSRSLBK スマホ用三脚 ロングタイプ 最長160cm ワンボタン組み立て 軽量 カメラ可 耐荷重30kg エレコム 69560025
P-STSRSLBK スマホ用三脚 ロングタイプ 最長160cm ワンボタン組み立て 軽量 カメラ可 耐荷重30kg エレコム 69560025
P-STSRSLBK スマホ用三脚 ロングタイプ 最長160cm ワンボタン組み立て 軽量 カメラ可 耐荷重30kg エレコム 69560025
P-STSRSLBK スマホ用三脚 ロングタイプ 最長160cm ワンボタン組み立て 軽量 カメラ可 耐荷重30kg エレコム 69560025

スマホ用三脚 ロングタイプ 最長160cm ワンボタン組み立て 軽量 カメラ可 耐荷重30kg

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69560025品番P-STSRSLBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

広い場所や全身撮影に最適。最大1600mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。

セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書材質三脚:ABS・鉄、スマートフォンホルダー:ABS・シリコンブラック質量(g)三脚:約283、スマートフォンホルダー:約32寸法(Φ×高さH)(mm)約37×370※突起部を含む対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~90mm地上高さ(mm)約380~1600(三脚として使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする