サンコウ電子
サンコウ電子の 厚さ測定
サンコウ電子の 膜厚計
サンコウ電子の デジタル膜厚計
SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式標準プローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
69735787
品番
SNFe-2.0
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
非鉄金属素地上の膜厚測定用標準プローブ
幅広い測定域を確立
仕様
●測定方式:渦電流式●測定範囲:0〜2.0mm●表示分解能:0.1μm〜●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ15×47mm
アズワン品番
67-2390-50