※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69796494
品番
G36-7-01
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
1,188
バスケットに入れる
仕様
特殊仕様:(-) なし
オプション
(-) なし
形状
(-) 背面ねじタイプ
最大表示圧力
(7) 0.7MPa