9502210000000000 ソレノイドバルブ 95000シリーズ NORGREN 69804116

ソレノイドバルブ 95000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69804116品番9502210000000000
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

IMI Norgren 9502 シリーズは、機能せず、ポートサイズが G1/4 の直接ソレノイド作動ポペットバルブです。このバルブの動作圧力は 0 → 20 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み

仕様●メーカーシリーズ:95000●機能:Normally Open●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3443アズワン品番65-7972-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする