※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69805376 品番12 T10 / 1210
参考基準価格(税別)¥8,240 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 121 本。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー

仕様●長さ:1210mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0192 アズワン品番65-7874-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする