※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1524mm 歯数 120 ピッチ 12mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69805787 品番600 H 075
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー

仕様●長さ:1524mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0796 アズワン品番65-7886-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする