1304 8M 30 タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1304mm 歯数 163 ピッチ 8mm ゴム Optibelt 69806216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1304mm 歯数 163 ピッチ 8mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69806216品番1304 8M 30
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それは 163 歯を有する。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー

仕様●長さ:1304mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:163●材質:ゴム●コード番号:217-0272アズワン品番65-7956-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする