※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 55mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69806740 品番1400 14M 55
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 100 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー

仕様●長さ:1400mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0288 アズワン品番65-7964-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする