※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 355.6mm 歯数 70 ピッチ 5.08mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69806810 品番140 XL 025
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 70 です。長さは 355.6 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃

仕様●長さ:355.6mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-0283 アズワン品番65-7964-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする