※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの タイミングベルト
タイミングベルトプーリー 10歯 3mmピッチ ボア3mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●歯の数:10●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:3mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5378
注文コード
69807284
品番
103M15
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●歯の数:10●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:3mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5378
アズワン品番
65-7858-06