※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 34歯 8mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69807887 品番TB 34 8M 30
参考基準価格(税別)¥6,780 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様●歯の数:34●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5272 アズワン品番65-8045-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする