※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの タイミングベルト
タイミングベルトプーリー 36歯 8mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●歯の数:36●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:スチール●コード番号:239-5283
注文コード
69807939
品番
TB 36 8M 85
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●歯の数:36●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:スチール●コード番号:239-5283
アズワン品番
65-8047-84