※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲
(0) 0.02〜0.2MPa
管接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
1
注文コード
69819689
品番
IR1200-01BED-A
参考基準価格(税別)
¥16,980
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・ボディサイズ
など
207
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
1
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
排気方向
(0) 下排気
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力範囲
(0) 0.02〜0.2MPa
仕様
取付方法:(B) ブラケット付、圧力計/デジタル圧力スイッチ:(ED) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電流出力、ハンドル向き:(-) ハンドル上向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa