SNL 519-616 ベアリングハウジング SKF(日本エスケイエフ) 69832064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69832064品番SNL 519-616
参考基準価格(税別)¥88,500販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

SKF SNL シリーズベアリングハウジングに適切なベアリングが採用されているので、メンテナンスが容易な設計要件を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットが形成されます。 SKF では、転がりベアリングの大手サプライヤとして、あらゆる産業分野での経験に基づいて、幅広い設計とサイズのベアリングハウジングを製造しています。SKF ベアリングハウジングには、次のような特長があります。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 豊富なデザインとサイズ 高品質のベアリングハウジングの設計と製造 世界中で入手可能

仕様●ハウジング高さ:212mm●ハウジング長さ:345mm●ハウジング幅:145mm●コード番号:213-2030アズワン品番65-7892-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする