曜日別特売
19430240251 ヘビーデューティコネクタ Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング 69832947

ヘビーデューティコネクタ Han-Eco B シリーズ 24B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M25●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●接続方向:サイドエントリ●コード番号:183-7081注文コード69832947品番19430240251
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Han-Eco Bハウジング及びフード

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M25●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●接続方向:サイドエントリ●コード番号:183-7081アズワン品番65-7483-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする