M/1553/8 メカニカルバルブ ローラー NORGREN 69838678

メカニカルバルブ ローラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69838678品番M/1553/8
参考基準価格(税別)¥77,900販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

IMI Norgren インラインバルブは、完全非腐食性構造の機械的に作動するポペットバルブで、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズを備えています。非常にコンパクトなボディ 非常に軽い操作動力 完全非腐食性構造

仕様●制御機構:ローラー●機能:3/2●スレッドサイズ:5●メーカーシリーズ:マートンエア●コード番号:220-3864アズワン品番65-7965-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする