曜日別特売
- メテオ ふんわりやさしい耳せん 2ペア ケース付 BMC(ビー・エム・シー)[マスク] 69838714

メテオ ふんわりやさしい耳せん 2ペア ケース付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(2ペア)
注文コード
69838714
品番
-
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

心地よくフィットして遮音性が高い!
人間工学に基づいた形状が耳にやさしくフィット。
列車やバス、飛行機内で使えば、プライベート空間が出来上がり移動中もぐっすり安眠。
安眠に。
精神集中 ・ ビジネス、勉強の効率アップに。
業界最高レベルの遮音性。 NRR値33dB(地下鉄や電車の車内音80dBが静かな事務所50dB レベルになります)※計算値に基づくデータ
柔らかい弾性ポリウレタンと傾斜設計により、耳の穴にピッタリフィット。
耳障りで有害な高周波音を効果的にカット。一人の声や目覚まし時計のベルなど、生活に必要な音は通します。

仕様
●内容量:2ペア(ケース付)●サイズ:約長さ26mm×直径18mm●素材:弾性ポリウレタン(PVCフリー)
アズワン品番
65-9078-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする